Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Griffstopfen GPN 630

Griffstopfen GPN 630
VERSHLSTO-GPN630-M12X1-SCHWARZ

Art.-Nr. 0598630121

EAN 4052712958472

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Griffstopfen GPN 630

Art.-Nr. 0598630121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet zum Schutz von Bohrungen und Innengewinden, kurzzeitig hitzebeständig bis zu 150° C. frei von Weichmachern, Schwarz.

Die Anordnung der Lasche und das spezielle Design erlauben auch in scharfkantigen Gegenstücken eine Demontage mit sehr geringem Materialabrieb.


Die Abziehlasche ermöglicht eine schnelle Demontage.


Der Stopfen wird bei der Demontage abriebarm aufgerollt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Außendurchmesser (A)

19,5 mm

Einstecktiefe (G)

9 mm

Höhe (M)

23,5 mm

Sonstige Norm

GPN 630

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 120 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

150 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen