Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Grip-Materialauszug OrgaAer

OrgaAer Grip-Materialauszug
MATLAUSZG-GRP-F.BUERO-KST-SILBRGRAU

Art.-Nr. 0684602835

EAN 4049557947204

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Grip-Materialauszug OrgaAer

Art.-Nr. 0684602835

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einbaumaß 392 mm



Rutsch- und geräuschhemmende Gripbeschichtung am Boden



Weichkomponenten sind aufgespritzt


Kein Verlust der Nutztiefe



Passend für OrgaAer Teilauszug


Individuelle Bestückung



Werkzeuglose Montage


Schnelle Montage und Demontage

Hinweis

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weißaluminium RAL 9006 ähnlich

Werkstoff

Kunststoff

Oberfläche

Blank

Breite (B)

370 mm

Höhe (H)

30 mm

Tiefe (T)

478 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen