Gripzange
Gripzange ZEBRA mit halbrunden Backen
GRPZANG-(BACK-HRD)-L235MM
Art.-Nr. 071309 08
EAN 4045727294604
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit halbrunden Backen
- Leichtgängiger Lösehebel mit Federmechanismus
- Einhandbedienung – ziehen statt pressen
- Kontermutter zur Arretierung der Spannweite, gleichbleibende Einstellung bei sich wiederholenden Arbeitsgängen
- Ergonomisches und ansprechendes Design
- Bequeme und mühelose Handhabung
- Hochwertige Epoxybeschichtung, Schweißperlen bleiben kaum haften
- Geringere Rostunterwanderung als bei Nickel
- 10-mal bessere Rostbeständigkeit als eine Nickelbeschichtung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Länge | 235 mm |
Spannweite min./max. | 0-63 mm |
Werkstoff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 661,000 g |