Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Grobreinigungs-Nylon-Schleifvliesscheibe Longlife Mini

Mini-Nylon-Vliesscheibe Keramik
SHLFSHB-NYL-ROT-D75MM

Art.-Nr. 067322275

EAN 4053479660691

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Grobreinigungs-Nylon-Schleifvliesscheibe Longlife Mini

Art.-Nr. 067322275

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem schnelles Reinigen und höchste Standzeit beim Entfernen von Schweißnähten, Zunder, Korrosion und Beschichtungen.

Extrem hoher Materialabtrag, sehr hohe Standzeit


Durch das Keramikkorn hat die Reinigungsscheibe eine sehr hohe Abtragsleistung.



Kein Schmieren und Zusetzen der Reinigungsscheibe


Die verbesserte Kunstharzbindung und die offene Vliesstruktur verhindern ein Schmieren der Scheibe auf der Oberfläche. Somit setzt sich die Scheibe beim Schleifen von Beschichtungen, Klebern und weichen Metallen nicht zu.

Hinweis

Maximale min-1 beachten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Reinigen und Beischleifen von Schweißnähten, Metalloberflächen und Kunststoffen.

  • Reinigen von Fahrzeugunterböden und andere Arbeiten im Karosseriebau, Reinigen von Stein/Granit. Auch für Entgratarbeiten geeignet.

  • Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxidschichten, Beschichtungen, Lacken und Farben, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.

  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Fiberglas und Verbundwerkstoffe

Durchmesser (Ø)

75 mm

Drehzahl max.

15000 U/min

Empfohlene Drehzahl

10000 U/min

Farbe

Dunkelrot

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-50MM-6MM

x 1 St.
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-76MM-6MM
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-76MM-M14