Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Grobreinigungs-Nylon-Schleifvliesscheibe Longlife

Nylon-Schleifvliesscheibe Keramik Dorn auswechsel.
SHLFSHB-NYLGWB-ROT-D150MM

Art.-Nr. 0585333150

EAN 4046777677829

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Grobreinigungs-Nylon-Schleifvliesscheibe Longlife

Art.-Nr. 0585333150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem schnelles Reinigen und höchste Standzeit beim Entfernen von Schweißnähten, Zunder, Korrosion und Beschichtungen

Extrem hoher Materialabtrag, sehr hohe Standzeit


Durch das Keramikkorn hat die Reinigungsscheibe eine sehr hohe Abtragsleistung.



Kein Schmieren und Zusetzen der Reinigungsscheibe


Die verbesserte Kunstharzbindung und die offene Vliesstruktur verhindern ein Schmieren der Scheibe auf der Oberfläche. Somit setzt sich die Scheibe beim Schleifen von Beschichtungen, Klebern und weichen Metallen nicht zu.

Hinweis
  • Einsatz nur mit geeigneten Spanndornen und Stützflanschen

  • Flanschdurchmesser > halber Scheibendurchmesser

  • Maximale min-1 beachten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz in Bohrmaschinen, Geradschleifern und biegsamen Wellen

  • Reinigen und Beischleifen von Schweißnähten, Metalloberflächen und Kunststoffen.

  • Reinigen von Fahrzeugunterböden und andere Arbeiten im Karosseriebau, Reinigen von Stein/Granit. Auch für Entgratarbeiten geeignet.

  • Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxidschichten, Beschichtungen, Lacken und Farben, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.

  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Fiberglas und Verbundwerkstoffe

Durchmesser x Breite x Bohrung

150 x 13 x 12 mm

Empfohlene Drehzahl min./max.

3600-5500 U/min

Drehzahl max.

5500 U/min

Farbe

Rot, Dunkelrot

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spanndorn für 1 bzw. 2 Nylon-Schleifvliesscheiben

SPNDORN-SHLFSHB-NYLON-F.05851100-6MM

x 1 St.
Spanndorn für 1 bzw. 2 Nylon-Schleifvliesscheiben

SPNDORN-SHLFSHB-NYLON-F.05851150-8MM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen