Grobstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle
Grobstrickhandschuh Polyamid-Baumwolle
SHTZHNDSHH-GESTRI-WEISS-GR8
Art.-Nr. 0899400010
EAN 4011231843225
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell, sehr robust und für alle trockenen Einsatzbereiche
Nahtlose, doppellagige Rundstrickausführung
- Innen: Baumwollausstattung für angenehmen Tragekomfort
- Außen: Robustes, abriebfestes Nylon
Rutschhemmende Vinylpunktbeschichtung an den Handflächen mit Fingerspitzenverstäkung
Gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit
Guter Kälte- und Wärmeschutz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für mittlere bis hohe mechanische Belastungen
- Für alle Trockentätigkeiten im Baugewerbe
- Blech-, Kunststoff- und Metallverarbeitung
- Verpackungs-, Konfektionier- und Montagearbeiten
- Holzbearbeitung
- Land- und Forstwirtschaft
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 7 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyamid/Baumwolle |
Werkstoff Beschichtung | PVC Noppen |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!