Großvolumen-Müllsack
Großvolumen-Müllsack LDPE
MUELLSACK-BLAU-120LTR-600X1200MM
Art.-Nr. 0899800560
EAN 4048539263967
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders robuster, durchstoßsicherer und extrem reißfester Abfallsack für alle gängigen Mülltonnen
- Folienmaterial aus Recyclingmaterial (post-industrial-waste)
- Gleichbleibende, hohe Qualität durch modernste Fertigungsmethoden und deshalb durchstoßsicher und extrem reißfest
- LDPE-Material für hohe Reißfestigkeit und Ansprüche
- In verschiedenen Volumen, Materialstärken und Farben erhältlich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Zur Entsorgung von Produktions- und Verpackungsabfällen
- Für Baustellen- und Handwerksabfälle
Inhalt | 120 l |
Materialstärke | 70 µm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Blau |
Breite | 600 mm |
Länge | 1200 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 156,059 g |
Ausführung | Extra stark |