Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumen-Wertstoffsack
WERTSTSACK-GROVOLUMEN-1000LTR-700X2200MM
Art.-Nr. 0899800583
EAN 4048539265411
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Transparente Ausführung zur einfachen Kontrolle von Füllstand und Wertstofftrennung
Anwendungsgebiet
Für 500 l und 1000 l Wertstoffsäcke
Verpacken und Aufbewahren von Werkstücken, Möbeln usw.
Für 500 l und 1000 l Wertstoffsäcke
Verpacken und Aufbewahren von Werkstücken, Möbeln usw.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal zum Sammeln von Wertstoffen und Verpacken bzw. Aufbewahren von Werkstücken, Möbeln usw.
Inhalt | 1 m³ |
Materialstärke | 90 µm |
Breite | 700 mm |
Länge | 2200 mm |
Farbe | Transparent |
Produktgewicht (per Stück) | 462,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!