Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Großvolumen-Wertstoffsack

Großvolumen-Wertstoffsack
WERTSTSACK-GROVOLUMEN-500LTR-700X1700MM

Art.-Nr. 0899800582

EAN 4048539265336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Großvolumen-Wertstoffsack

Art.-Nr. 0899800582

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 70 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Transparent zur einfachen Kontrolle des Füllstand und der Wertstofftrennung
  • Großer Müllsack für die Trennung wichtiger Wertstoffe

  • Auch zum Verpacken von Werkstücken verwendbar

  • In verschiedenen Größen und Materialstärken erhältlich
Anwendungsgebiet
Für 500 l und 1000 l Wertstoffsäcke
Verpacken und Aufbewahren von Werkstücken, Möbeln usw.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ideal zum Sammeln von Wertstoffen wie Folie, expandiertes Polystyrol (EPS) oder Umreifungsbänder

  • Zum Verpacken von Werkstücken, Möbeln oder ähnlichem

Inhalt

0,5 m³

Materialstärke

80 µm

Farbe

Transparent

Breite

700 mm

Länge

1700 mm

Produktgewicht (per Stück)

309,000 g

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wertstoff-Sammelständer

MUELLSACK-STAEND-F.500-1000L-SACK

Zum Einhängen von Wertstoffsäcken