Grundierfüller
Grundierfüller
GRNDG-FUELLER-DUNKELGRAU-400ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelltrocknender Grundierfüller mit aktivem Korrosionsschutz für beste Decklack-Ergebnisse
Verschiedene Farbabstufungen
- Perfekte Deckkraft in kurzer Zeit bei geringem Verbrauch
- Optimaler Decklackaufbau
Hervorragende Hafteigenschaften auch in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen
Sehr gute Füllkraft
Einfacher Ausgleich von kleinen Schäden und Schleifriefen.
Temperaturbeständig bis 110°C
Sehr gute Schleifbarkeit
VOC-konform
- Lösemittel reduziert
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Nicht mit Polyester-Produkten überarbeiten. Nur zur Benutzung durch den Fachmann und geeignete Atemschutzmaske tragen. Umweltgerecht: Die Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen.
Datenblätter(X)
Spot-Repair, Unfallreparaturen, Karosserieinstandsetzung, Lackierarbeiten.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Trockenzeit 20 Min., nach ca. 8 - 12 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.
Inhalt | 400 ml |
Farbe | Dunkelgrau |
Trockenzeit | 20 min |
VOC Gehalt (CH) | 742,8 g/l |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 60 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!