Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Grundierfüller

Grundierfüller
GRNDG-FUELLER-MITTELGRAU-400ML

Art.-Nr. 0893211102

EAN 4045989445905

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Grundierfüller

Art.-Nr. 0893211102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aktiver Korrosionsschutz mit sehr guten Fülleigenschaften für metallische Oberflächen

Schnelltrocknender Grundierfüller mit aktivem Korrosionsschutz für beste Decklack-Ergebnisse



Verschiedene Farbabstufungen


  • Perfekte Deckkraft in kurzer Zeit bei geringem Verbrauch

  • Optimaler Decklackaufbau


Hervorragende Hafteigenschaften auch in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen



Sehr gute Füllkraft


Einfacher Ausgleich von kleinen Schäden und Schleifriefen.



Temperaturbeständig bis 110°C



Sehr gute Schleifbarkeit



VOC-konform


  • Lösemittel reduziert

  • Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Hinweis

Nicht mit Polyester-Produkten überarbeiten. Nur zur Benutzung durch den Fachmann und geeignete Atemschutzmaske tragen. Umweltgerecht: Die Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Spot-Repair, Unfallreparaturen, Karosserieinstandsetzung, Lackierarbeiten.

Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Trockenzeit 20 Min., nach ca. 8 - 12 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.

Inhalt

400 ml

Farbe

Mittelgrau

Trockenzeit

20 min

VOC Gehalt (CH)

742,8 g/l

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Nylon-Schleifvlies Very Fine A

SHLFVLI-ROLL-A280-B115MM-L5M

Zum Reinigen, Entfetten und Anrauen
x 1 St.
Silikonentferner

SILENTF-SPRAYDOSE-600ML

Professionelle Reinigung und Entfettung vor Klebe- und Lackierarbeiten
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen