Grundkorb für Unterschrank-Auszug Base SUB Flex
Grundkorb für Unterschrank-Auszug SUB Flex
GRNDKO-F.HSHRNK-VA-(CR)-550-428MM
Art.-Nr.
0684901743
EAN 4050382312709
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahldraht Ø 7 mm, hochglanzverchromt
Hinweis
Lieferzeit ca. 5 Arbeitstage nach Auftragseingang
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Korbvariante | Saphir |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Passend für Korpusbreite | 600 mm |
Lichte Einbautiefe min. | 485 mm |
Anzahl Körbe | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!