Grundplatte Quadratlochplattensystem
Grundplatte Lochplattensystem
GRNDPL-RAL5010-ENZIANBLAU-228X495MM
Art.-Nr. 0960050030
EAN 4050641981875
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die praktische Ordnungshilfe für die übersichtliche und platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen und anderen Arbeitsmaterialien.
- Symmetrisch perforierte Stahlblechplatte mit Quadratlochung
- Verstärkungsprofil an der Rückseite ist seitlich umkantet und verschweißt
- Lochabstand bleibt auch bei mehreren Platten neben- bzw. übereinander erhalten
- Löcher in den Verstärkungsprofilen für leichte Wandmontage
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Breite x Höhe | 495 x 228 mm |
Lochung | 10 x 10 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!