Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gummi-Metall-Puffer Typ A

Gummi-Metall-Puffer Typ A
PUFF-GU/MET-A-30X20-M8

Art.-Nr. 0862800002

EAN 4045727231135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gummi-Metall-Puffer Typ A

Art.-Nr. 0862800002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verhinderung von Schwingungsübertragungen (z.B. Maschinenschwingungen auf Verankerung)

Elastischer Aufleger


Aus natürlichem Kautschuk, besonders geeignet zur Lagerung von leichten und mittelschweren Anlagen ohne ausgeprägte dynamische Belastung



Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Die meisten Gummi-Metall-Elemente sind für Druckbeanspruchungen vorgesehen. Einbaulagen, bei denen Zug- und Scherbeanspruchungen dominant sind, sollten vermieden werden.


Nicht geeignet für Benzin, Benzol, Lösungsmittel, Öle, Fette und Säuren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Sie eignen sich insbesondere zur Lagerung leichter und mittelschwerer Anlagen ohne ausgeprägte dynamische Belastung.


  • Aufstellung bzw. Lagerung von Ventilatoren, Klimageräten und Pumpen

  • Als Stellfüße für Kompressoren, Fitnessgeräte und sonstige Gestelle und Maschinen

Gewindeart x Nenndurchmesser (G)

M8

Gewindelänge (LG)

23 mm

Höhe (H)

20 mm

Außendurchmesser (ØD)

30 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Typ

A

Oberfläche

Verzinkt

Härte nach Shore A

55

Werkstoff

Kautschuk

Produktgewicht (per Stück)

46,875 g

Festigkeitsklasse

4.6

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Oxydation, Witterung, Lauge, Wasser

Dehnung längs max.

500 %

Temperaturbeständigkeit min.

-40 °C

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Außendurchmesser (D) Nenndurchmesser x Länge Druckbelastung in N Einfederung in mm
20 mm M6 x 16 mm 100 3,2
300 4,6
500 5,8
30 mm M8 x 23 mm 200 1,5
400 2,5
600 3,2
40 mm M8 x 23 mm 200 0,8
600 2,5
1000 4,0
50 mm M10 x 28 mm 600 1,8
1200 2,9
1800 4,5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen