Gummirad mit drehbarer Halterung
Transportgeräte-Lenkrolle Gummi
TRANGERLNKROLL-ANSHRBPL-D125-220KG
Art.-Nr. 0962700007
EAN 4024835847322
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kern aus Polyamid 6 (Nylon)
- Nabe mit Kugellager
- Äußere Verkleidung aus vulkanisiertem Gummi mit erhöhter Widerstandskraft gegen Risse und Verschleiß. Härte 73 Shore A (±3)
- Einsatztemperatur: von –20°C bis +70°C
- Drehbare Halterung auf Kugeln
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 125 mm |
Rollenbreite (L) | 40 mm |
Höhe (H) | 156 mm |
Traglast | 220 kg |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 85 mm |
Lochabstand (a) | 80 mm |
Lochabstand 2 (b) | 60 mm |
Langlochdurchmesser (c) | 9 mm |
Härte nach Shore A | 70 |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |
Rückenloch-Ausladung (R) | 37 mm |