Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gummirad mit drehbarer Halterung

Transportgeräte-Lenkrolle Gummi
TRANGERLNKROLL-ANSHRBPL-D160-300KG

Art.-Nr. 0962700008

EAN 4024835847339

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gummirad mit drehbarer Halterung

Art.-Nr. 0962700008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kern aus Polyamid 6 (Nylon)
  • Nabe mit Kugellager

  • Äußere Verkleidung aus vulkanisiertem Gummi mit erhöhter Widerstandskraft gegen Risse und Verschleiß. Härte 73 Shore A (±3)

  • Einsatztemperatur: von –20°C bis +70°C

  • Drehbare Halterung auf Kugeln
Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rollendurchmesser (D)

160 mm

Rollenbreite (L)

50 mm

Höhe (H)

198 mm

Traglast

300 kg

Länge (A)

140 mm

Breite (B)

110 mm

Lochabstand (a)

105 mm

Lochabstand 2 (b)

80 mm

Langlochdurchmesser (c)

11 mm

Härte nach Shore A

70

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

70 °C

Rückenloch-Ausladung (R)

56 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen