Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gummirad mit fester Halterung

Transportgeräte-Bockrolle Gummi
TRANGERBOCKROLL-ANSHRBPL-D125-220KG

Art.-Nr. 0962700002

EAN 4024835847292

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gummirad mit fester Halterung

Art.-Nr. 0962700002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Nabe mit Kugellager

  • Kern aus Polyamid 6 (Nylon)

  • Äußere Verkleidung aus vulkanisiertem Gummi mit erhöhter Widerstandskraft gegen Risse und Verschleiß. Härte 73 Shore A (±3)

  • Einsatztemperatur: von –20°C bis +70°C
Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Rollendurchmesser (D)

125 mm

Rollenbreite (L)

40 mm

Höhe (H)

156 mm

Traglast

220 kg

Länge (A)

100 mm

Breite (B)

85 mm

Lochabstand (a)

80 mm

Lochabstand 2 (b)

60 mm

Langlochdurchmesser (c)

9 mm

Härte nach Shore A

70

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

70 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen