Gummirad mit fester Halterung
Transportgeräte-Bockrolle Gummi
TRANGERBOCKROLL-ANSHRBPL-D160-300KG
Art.-Nr. 0962700003
EAN 4024835847308
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nabe mit Kugellager
- Kern aus Polyamid 6 (Nylon)
- Äußere Verkleidung aus vulkanisiertem Gummi mit erhöhter Widerstandskraft gegen Risse und Verschleiß. Härte 73 Shore A (±3)
- Einsatztemperatur: von –20°C bis +70°C
Hinweis
Nicht geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Rollendurchmesser (D) | 160 mm |
Rollenbreite (L) | 50 mm |
Höhe (H) | 198 mm |
Traglast | 300 kg |
Länge (A) | 140 mm |
Breite (B) | 110 mm |
Lochabstand (a) | 105 mm |
Lochabstand 2 (b) | 80 mm |
Langlochdurchmesser (c) | 11 mm |
Härte nach Shore A | 70 |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 70 °C |