Gummischlauchleitung H07RN-F
Gummischlauchleitung H07RN-F
GUSCHLLTG-(H07RN-F)-BUND-SCHW-3G1,5QMM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen Öl, Benzin und UV-Strahlung
- Feindrähtiger Cu-Leiter nach VDE 0295, Leiterklasse 5
- Neopren-Außenmantel, Farbe: schwarz
Zum Einsatz in trockenen und feuchten Räumen
Kabelnennquerschnitt | 3G 1,5 mm² |
Farve | Grün, Gelb, Blau, Braun |
Länge | 50 m |
Min./max. nominal voltage | 450 / 750 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 60 °C |
UV-Beständigkeit | Ja |
Datenblätter(X)