Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gummischlauchleitung H07RN-F

Gummischlauchleitung H07RN-F
GUSCHLLTG-(H07RN-F)-BUND-SCHW-7X1,5QMM

Art.-Nr. 07701186

EAN 4011231766821

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gummischlauchleitung H07RN-F

Art.-Nr. 07701186

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bundware
  • Beständig gegen Öl, Benzin und UV-Strahlung

  • Feindrähtiger Cu-Leiter nach VDE 0295, Leiterklasse 5

  • Neopren-Außenmantel, Farbe: schwarz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Einsatz in trockenen und feuchten Räumen

Kabelnennquerschnitt

7 x 1,5 mm²

Farbe

Grün, Gelb, Schwarz mit weißen Ziffern

Länge

50 m

Nennspannung min./max.

450 / 750 V/AC

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 60 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen