Gummistiefel S5 Dunlop Work it
Sicherheitsgummistiefel S5 Deimos
DUNLOP GUMMISTIEFEL WORK IT S5 GELB 40
MODYF
Art.-Nr.
M423045040
EAN 8713197372011
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Gummistiefel EN ISO 20345:2022 zertifiziert. Dieser gelbe und wasserabweisende Sicherheitsgummistiefel besteht aus PVC, ist beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle oder Fette, Desinfektionsmittel und diverse Chemikalien.
- Beständig gegen spezielle Öle/Fette, Desinfektionsmittel und Chemikalien
- Made in Europe
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl S5 SR FO LG
- Wasserdichter PVC Gummistiefel, Schafthöhe 35 cm
- PVC-Laufsohle SRA, Komfortweite 11
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | 40 |
Obermaterial Schuhe | PVC |
Sicherheitskategorie | S5 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRA , FO , WR |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRA |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schafthöhe | 35 |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 6,5 |