Gummistiefel S5 Dunlop Work it
Sicherheitsgummistiefel S5 Deimos
DUNLOP GUMMISTIEFEL WORK IT S5 GELB 43
MODYF
Art.-Nr.
M423045043
EAN 8713197372042
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuster Gummistiefel EN ISO 20345:2022 zertifiziert. Dieser gelbe und wasserabweisende Sicherheitsgummistiefel besteht aus PVC, ist beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle oder Fette, Desinfektionsmittel und diverse Chemikalien.
- Wasserdichter PVC-Stiefel, Schafthöhe 35 cm, Sneaker Fit
- Zehenschutzkappe und Durchtrittschutz aus Stahl
- PVC Laufsohle SR FO LG, Weite 11
- Beständig gegen spezielle Öle, Benzin und Säure
- Made in Europe, EN ISO 20345:2022
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | 43 |
Obermaterial Schuhe | PVC |
Sicherheitskategorie | S5 |
Normen | ISO 20345, EN 20345, SRA , FO , WR |
ISO | 20345 |
Sonstige Norm | SRA |
Fußweite | 11 (Normalweite Sicherheitsschuhe) |
Schafthöhe | 35 |
Werkstoff Zehenschutzkappe | Stahl |
Schuhgröße UK | 9 |