Gummitüllen aus Polychloroprengummi Isoliertüllen CR
Gummitülle Polychloropren
GUTUEL-CR-SCHW-(1,25-2MM)-20MM
Art.-Nr. 0771891000
EAN 4056807787671
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gummitüllen zur isolation und Kabelschutz
- Gummitüllen bieten eine kostengünstige und schnelle Möglichkeit Kabelanschlüsse zu isolieren und zu schützen.
- Gummitüllen schützen die Kabelleitung vor Verschmutzung, Korrosion und Abrieb.
- Sie wirken als Knickschutz und verleihen der Verkabelung ein ergonomisches und vorteilhaftes Aussehen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Kabeldurchmesser | 1,25 - 2 mm |
Länge | 20 mm |
Innendurchmesser | 1,25 mm |
Materialstärke | 0,5 mm |
Werkstoff | Polychloropren |
RoHS-konform | Ja |
Farbe | Schwarz |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 90 °C |
Härte nach Shore A | 40 +/- 5 |
Zugfestigkeit | 6,5 MPa |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 V0 |