Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gurttasche für Befestigungsmaterial mit Doppelreißverschluss

Multitasche Universal
MULTITASH-UNI-M.REISVERSHL-180X90X180MM

Art.-Nr. 0715930214

EAN 4058794064834

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gurttasche für Befestigungsmaterial mit Doppelreißverschluss

Art.-Nr. 0715930214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Doppelreißverschluss zum kompletten verschliessen der Gurttasche.
  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier)

  • Grosses Materialstaufach

  • Gummiband innen zum Verstauen von persönlichen Utensilien wie Smartphone, Schlüssel, usw.

  • Doppelreißverschluss zum sicheren Verschliessen des Deckels

  • Zusätzlicher Druckknopf zum fixieren des Deckels an der Oberseite der Gurttasche

  • Gummiband an der Aussenseite für Stifte oder kleine Schraubendreher
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bau, Installation, Instandsetzung, Industrie, usw.

Länge x Breite x Höhe (L x B x H)

180 x 90 x 180 mm

Für Gürtelbreite

70 mm

Werkstoff

PES - Polyester

Farbe

Grau, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

180,000 g

Traglast max.

3 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen