HIVISJAC-WELLINGTON-4V1-XL
Warnschutzjacke NORTH WAYS WELLINGTON 4v1
Art.-Nr.
9501014121
EAN 4065746722698
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Neongelb |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 200 g |
Normen | EN 20471 |
Wattierung | 100% Polyester |
Flächengewicht Wattierung pro m² | 200 g |