Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, kurz, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HA-Schaft

Fräser SC4.0 Inox DIN 6527K Ultrad FG HA
SHFTFRS-SP-HPC-4.0-DIN6527K-IX-UD-HA-D5

Art.-Nr. 5443312603

EAN 4062856168521

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, kurz, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HA-Schaft

Art.-Nr. 5443312603

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8397

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK

Durchmesser (d1)

5 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

4,7 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

ULTRADUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

39-42°

Länge (l1)

54 mm

Schneidenlänge (l2)

9 mm

Freistellungslänge (l3)

13 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,25 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK

Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 3 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 138 228 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 167 276 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 138 228 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Legende
L = Luft ae = 0,5xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 16
min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,083 0,133 0,099 0,159
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,078 0,126 0,093 0,150
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,072 0,117 0,093 0,150
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,068 0,109 0,083 0,133
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,083 0,133 0,099 0,159
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,078 0,126 0,093 0,150
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,068 0,109 0,083 0,133
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,062 0,100 0,083 0,133
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,058 0,093 0,062 0,100
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,083 0,133 0,098 0,158
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,068 0,109 0,083 0,133
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,062 0,100 0,072 0,117
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,068 0,109 0,083 0,133
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,062 0,100
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,068 0,109 0,083 0,133
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,062 0,100 0,072 0,117
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,062 0,100 0,072 0,117
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,047 0,076 0,052 0,083
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,068 0,109 0,083 0,133
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,062 0,100 0,072 0,117
< 850 N/mm² E 114 204 0,062 0,100 0,072 0,117
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,064 0,104 0,072 0,117
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,052 0,083 0,068 0,109
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,062 0,100 0,072 0,117
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,093 0,150 0,114 0,183
< 180 HB - 138 247 0,068 0,109 0,083 0,133
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,068 0,109 0,083 0,133
> 260 HB E 114 204 0,068 0,109 0,083 0,133
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,052 0,083 0,062 0,100
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,052 0,083 0,062 0,100
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,037 0,059 0,052 0,083 0,064 0,104
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,052 0,083 0,068 0,109
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,037 0,059 0,047 0,076
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,037 0,059 0,052 0,083
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,026 0,043 0,031 0,050 0,041 0,067
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,031 0,050 0,041 0,067 0,058 0,093
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
< 850 N/mm² E 114 204 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,026 0,043 0,037 0,059 0,047 0,076
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,031 0,050 0,041 0,067 0,052 0,083
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,041 0,067 0,052 0,083 0,078 0,126
< 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100
> 260 HB E 114 204 0,037 0,059 0,041 0,067 0,062 0,100
Legende
L = Luft ae = 0,1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 3 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 241 441 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500-850 N/mm² L + E 195 357 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 195 357 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 189 346 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700-850 N/mm² L + E 189 346 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 189 346 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 241 441 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 195 357 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 199 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 199 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 241 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 126 231 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 109 199 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 74 136 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Gusseisen < 180 HB - 166 304 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 132 241 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 241 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 109 199 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 16
min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,079 0,130 0,095 0,155
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,075 0,122 0,089 0,146
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,069 0,113 0,089 0,146
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,065 0,106 0,079 0,130
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,079 0,130 0,095 0,155
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,075 0,122 0,089 0,146
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,065 0,106 0,079 0,130
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,059 0,097 0,079 0,130
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,055 0,090 0,059 0,097
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,079 0,130 0,094 0,154
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,065 0,106 0,079 0,130
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,059 0,097 0,069 0,113
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,065 0,106 0,079 0,130
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,050 0,081 0,059 0,097
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,065 0,106 0,079 0,130
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,059 0,097 0,069 0,113
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,059 0,097 0,069 0,113
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,045 0,074 0,050 0,081
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,065 0,106 0,079 0,130
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,059 0,097 0,069 0,113
< 850 N/mm² E 138 228 0,059 0,097 0,069 0,113
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,062 0,101 0,069 0,113
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,050 0,081 0,065 0,106
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,059 0,097 0,069 0,113
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,089 0,146 0,109 0,178
< 180 HB - 167 276 0,065 0,106 0,079 0,130
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,065 0,106 0,079 0,130
> 260 HB E 138 228 0,065 0,106 0,079 0,130
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
500-850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 239 396 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
700-850 N/mm² L + E 239 396 0,035 0,058 0,050 0,081 0,062 0,101
850-1000 N/mm² L + E 239 396 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000-1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,035 0,058 0,045 0,074
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
850-1100 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,035 0,058 0,050 0,081
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 138 228 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 167 276 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 160 264 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 850 N/mm² E 138 228 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 116 192 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 94 156 0,025 0,041 0,035 0,058 0,045 0,074
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 87 144 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Gusseisen < 180 HB - 210 348 0,040 0,065 0,050 0,081 0,075 0,122
< 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
> 260 HB E 138 228 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Für Ø 3 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 252 452 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 198 355 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 252 452 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 204 366 0,021 0,033 0,021 0,033 0,026 0,043
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,016 0,026 0,018 0,030 0,023 0,037
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 138 247 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 132 237 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
< 850 N/mm² E 114 204 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 96 172 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 78 140 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 72 129 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Gusseisen < 180 HB - 174 312 0,018 0,030 0,024 0,039 0,031 0,050
< 180 HB - 138 247 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 138 247 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
> 260 HB E 114 204 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Legende
L = Luft ae = 1xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 16
min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 241 441 0,079 0,130 0,095 0,155
500-850 N/mm² L + E 195 357 0,075 0,122 0,089 0,146
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 195 357 0,069 0,113 0,089 0,146
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,065 0,106 0,079 0,130
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 189 346 0,079 0,130 0,095 0,155
700-850 N/mm² L + E 189 346 0,075 0,122 0,089 0,146
850-1000 N/mm² L + E 189 346 0,065 0,106 0,079 0,130
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,059 0,097 0,079 0,130
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,055 0,090 0,059 0,097
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 241 441 0,079 0,130 0,094 0,154
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,065 0,106 0,079 0,130
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,059 0,097 0,069 0,113
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,065 0,106 0,079 0,130
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,050 0,081 0,059 0,097
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 195 357 0,065 0,106 0,079 0,130
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,059 0,097 0,069 0,113
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 199 0,059 0,097 0,069 0,113
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 199 0,045 0,074 0,050 0,081
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 241 0,065 0,106 0,079 0,130
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 126 231 0,059 0,097 0,069 0,113
< 850 N/mm² E 109 199 0,059 0,097 0,069 0,113
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,062 0,101 0,069 0,113
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 74 136 0,050 0,081 0,065 0,106
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,059 0,097 0,069 0,113
Gusseisen < 180 HB - 166 304 0,089 0,146 0,109 0,178
< 180 HB - 132 241 0,065 0,106 0,079 0,130
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 241 0,065 0,106 0,079 0,130
> 260 HB E 109 199 0,065 0,106 0,079 0,130
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Für Ø 6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 241 441 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
500-850 N/mm² L + E 195 357 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 195 357 0,035 0,058 0,050 0,081 0,059 0,097
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 189 346 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
700-850 N/mm² L + E 189 346 0,035 0,058 0,050 0,081 0,062 0,101
850-1000 N/mm² L + E 189 346 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 241 441 0,040 0,065 0,050 0,081 0,065 0,106
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,030 0,049 0,035 0,058 0,045 0,074
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 195 357 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,025 0,041 0,035 0,058 0,050 0,081
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 109 199 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 109 199 0,025 0,041 0,030 0,049 0,040 0,065
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 132 241 0,030 0,049 0,040 0,065 0,055 0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 126 231 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
< 850 N/mm² E 109 199 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 92 168 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 74 136 0,025 0,041 0,035 0,058 0,045 0,074
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 69 126 0,030 0,049 0,040 0,065 0,050 0,081
Gusseisen < 180 HB - 166 304 0,040 0,065 0,050 0,081 0,075 0,122
< 180 HB - 132 241 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 132 241 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097
> 260 HB E 109 199 0,035 0,058 0,040 0,065 0,059 0,097

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen