Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, mit Innenkühlung, HB-Schaft

Fräser SC4.0 Inox DIN 6527L IK Ultrad HB
SHFTFRS-SP-HPC-4.0-L-IX-UD-TN-IK-HB-D16

Art.-Nr. 5443313206
EAN 4062856187669

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Inox, lang, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, mit Innenkühlung, HB-Schaft

Art.-Nr. 5443313206

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8567

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

ULTRADUR

Kühlmittelzufuhr

Intern

Drallwinkel

39-42°

Länge (l1)

92 mm

Schneidenlänge (l2)

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,35 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, GFK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen