HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Universal, kurz, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HB-Schaft
Fräser SC4.0 Uni DIN 6527K Typ N Twind HB
SHFTFRS-SP-HPC-4.0-DIN6527K-UV-TD-HB-D16





























Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8707 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall, Harter und zäher Werkstoff |
Durchmesser (d1) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 16 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TWINDUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Länge (l1) | 82 mm |
Schneidenlänge (l2) | 22 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,35 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Nut |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Nut |
Schnittwerte für Schruppen-Nut |