Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Universal, kurz, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HB-Schaft

Fräser SC4.0 Uni DIN 6527K Typ N Twind HB
SHFTFRS-SP-HPC-4.0-DIN6527K-UV-TD-HB-D3

Art.-Nr. 5443311001
EAN 4062856185092

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Universal, kurz, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, HB-Schaft

Art.-Nr. 5443311001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser für universellen Einsatz: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8707

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall, Harter und zäher Werkstoff

Durchmesser (d1)

3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TWINDUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

35-38°

Länge (l1)

50 mm

Schneidenlänge (l2)

5 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Eckenfase

0,15 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Kontur
Schnittwerte für Schruppen-Nut
Schnittwerte für Schruppen-Nut

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen