HPC-Schaftfräser Speedcut 4.0-Universal, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung, mit Innenkühlung, HA-Schaft
Fräser SC4.0 Uni DIN 6527L 3xD/2xD IK Twind HA
FRS-SP-HPC-4.0-L-UV-TD-FG-TN-IK-HA-D10






























Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8527 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 9,5 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TWINDUR |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Drallwinkel | 35-38° |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 22 mm |
Freistellungslänge (l3) | 32 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Eckenfase | 0,25 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Gusseisen, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur |
Schnittwerte für Schlichten-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Nut |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Kontur |
Schnittwerte für Schruppen-Nut |