Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPC-Schaftfräser mit Eckenradius, Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Fräser SC4.0 Inox DIN 6527L Ultrad ER HA
SHFTFRS-SP-4.0-DIN6527L-IX-UD-HA-D12X0,5

Art.-Nr. 5443313415

EAN 4062856122103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPC-Schaftfräser mit Eckenradius, Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung

Art.-Nr. 5443313415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsfräser besonders geeignet zur Bearbeitung von austenitischen rostfreien Stählen: Schlichten, Schrupp-Schlichten und Schruppen mit einem Werkzeug. Ungleiche Drallsteigung bewirkt ruhigen, vibrationsarmen Lauf und sehr gute Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8647

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

11,5 mm

Normen

DIN 6527

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

ULTRADUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

39-42°

Eckenradius (R)

0,5 mm

Länge (l1)

83 mm

Schneidenlänge (l2)

26 mm

Freistellungslänge (l3)

40 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, Kunststoffe, GFK

Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 5 - 8
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 5 Ø 6 Ø 8
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,031 0,037 0,051
500-850 N/mm² L + E 190 0,031 0,037 0,051
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,031 0,037 0,051
850-1000 N/mm² L + E 180 0,021 0,025 0,032
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,031 0,037 0,051
700-850 N/mm² L + E 185 0,031 0,037 0,051
850-1000 N/mm² L + E 185 0,021 0,025 0,032
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 180 0,021 0,025 0,032
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,019 0,023 0,028
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,031 0,037 0,051
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,021 0,025 0,032
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,019 0,023 0,028
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,021 0,025 0,032
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,019 0,023 0,028
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,021 0,025 0,032
850-1100 N/mm² L + E 180 0,019 0,023 0,028
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 105 0,019 0,023 0,028
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,019 0,023 0,028
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,023 0,028 0,034
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,023 0,028 0,034
< 850 N/mm² E 105 0,016 0,019 0,028
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,016 0,019 0,028
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,023 0,027 0,036
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,023 0,027 0,036
Gusseisen < 180 HB - 160 0,029 0,034 0,045
< 180 HB - 130 0,029 0,034 0,045
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,029 0,034 0,045
> 260 HB E 105 0,029 0,034 0,045
Legende
L = Luft ae = 0,06xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,06xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 10 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 Ø 12 Ø 16
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 235 0,068 0,090 0,113
500-850 N/mm² L + E 190 0,068 0,090 0,113
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,068 0,090 0,113
850-1000 N/mm² L + E 180 0,039 0,051 0,068
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 185 0,068 0,090 0,113
700-850 N/mm² L + E 185 0,068 0,090 0,113
850-1000 N/mm² L + E 185 0,039 0,051 0,068
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 180 0,039 0,051 0,068
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,034 0,045 0,062
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 235 0,068 0,090 0,113
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,039 0,051 0,068
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,034 0,045 0,062
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 180 0,039 0,051 0,068
1000-1200 N/mm² L + E 155 0,034 0,045 0,062
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 190 0,039 0,051 0,068
850-1100 N/mm² L + E 180 0,034 0,045 0,062
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 105 0,034 0,045 0,062
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 105 0,034 0,045 0,062
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 130 0,045 0,056 0,062
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 120 0,045 0,056 0,062
< 850 N/mm² E 105 0,036 0,051 0,068
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 90 0,036 0,051 0,068
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 70 0,045 0,056 0,068
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 70 0,045 0,056 0,068
Gusseisen < 180 HB - 160 0,056 0,068 0,090
< 180 HB - 130 0,056 0,068 0,090
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 130 0,056 0,068 0,090
> 260 HB E 105 0,056 0,068 0,090

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen