HPC-Schaftfräser mit Eckenradius, Speedcut 4.0-Inox, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung
Fräser SC4.0 Inox DIN 6527L Ultrad ER HA
SHFTFRS-SP-4.0-DIN6527L-IX-UD-HA-D8X1,5
Art.-Nr. 5443313409
EAN 4062856122141
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8647 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium, GFK |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 7,5 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | ULTRADUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 39-42° |
Eckenradius (R) | 1,5 mm |
Länge (l1) | 63 mm |
Schneidenlänge (l2) | 19 mm |
Freistellungslänge (l3) | 29 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium, Kunststoffe, GFK |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 5 - 8 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 5 | Ø 6 | Ø 8 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,031 | 0,037 | 0,051 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 190 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,031 | 0,037 | 0,051 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,021 | 0,025 | 0,032 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,031 | 0,037 | 0,051 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 185 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,021 | 0,025 | 0,032 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,021 | 0,025 | 0,032 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,031 | 0,037 | 0,051 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,021 | 0,025 | 0,032 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,021 | 0,025 | 0,032 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,021 | 0,025 | 0,032 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,019 | 0,023 | 0,028 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,019 | 0,023 | 0,028 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,023 | 0,028 | 0,034 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,023 | 0,028 | 0,034 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,016 | 0,019 | 0,028 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,016 | 0,019 | 0,028 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,023 | 0,027 | 0,036 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,029 | 0,034 | 0,045 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,029 | 0,034 | 0,045 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,029 | 0,034 | 0,045 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,029 | 0,034 | 0,045 | |
| Legende | ||
| L = Luft | ae = 0,06xd1 | |
| E = Emulsion | ||
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,06xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 10 - 16 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 190 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 185 | 0,068 | 0,090 | 0,113 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,039 | 0,051 | 0,068 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,068 | 0,090 | 0,113 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,039 | 0,051 | 0,068 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,034 | 0,045 | 0,062 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,034 | 0,045 | 0,062 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,034 | 0,045 | 0,062 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,045 | 0,056 | 0,062 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,045 | 0,056 | 0,062 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,036 | 0,051 | 0,068 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,036 | 0,051 | 0,068 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,056 | 0,068 | 0,090 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,056 | 0,068 | 0,090 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,056 | 0,068 | 0,090 | |