HPC-Schaftfräser mit Eckenradius Speedcut 4.0-Universal, lang, freigestellt, Vierschneider, ungleiche Drallsteigung
Fräser SC4.0 Uni DIN 6527L Typ N Twind ER HA
SHFTFRS-SP-4.0-DIN6527L-UV-TD-HA-D6X1
Art.-Nr. 5443312002
EAN 4062856187003
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8547 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Durchmesser (d1) | 6 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 5,5 mm |
Normen | DIN 6527 |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TWINDUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 35-38° |
Eckenradius (R) | 1 mm |
Länge (l1) | 57 mm |
Schneidenlänge (l2) | 13 mm |
Freistellungslänge (l3) | 23 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Schnittwerte für Schruppen-Kontur | |||||||
| Für Ø 6 - 12 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 235 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 190 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 185 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 185 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 185 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 235 | 0,037 | 0,051 | 0,068 | 0,090 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 180 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 155 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 190 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,051 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 180 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,045 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 130 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 120 | 0,028 | 0,034 | 0,045 | 0,056 |
| < 850 N/mm² | E | 105 | 0,019 | 0,028 | 0,036 | 0,051 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 90 | 0,019 | 0,028 | 0,036 | 0,051 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,056 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 70 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,056 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen | < 180 HB | - | 160 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| > 260 HB | E | 105 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Legende |
| L = Luft |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 0,06xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 0,06xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
| Schnittwerte für Schlichten-Kontur | |||||||
| Für Ø 6 - 12 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | ||||
| Stähle | |||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 300 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 235 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 260 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 235 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 220 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 300 | 0,061 | 0,071 | 0,081 | 0,090 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 230 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 190 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 240 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 230 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| Edelstähle | |||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 160 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 140 | 0,041 | 0,051 | 0,061 | 0,071 |
| < 850 N/mm² | E | 130 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 115 | 0,034 | 0,045 | 0,056 | 0,068 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 90 | 0,023 | 0,036 | 0,034 | 0,061 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 0,023 | 0,036 | 0,034 | 0,061 |
| Güsse | |||||||
| Gusseisen | < 180 HB | - | 205 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | 0,100 |
| < 180 HB | - | 130 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | < 180 HB | - | 160 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | 0,100 |
| > 260 HB | E | 130 | 0,030 | 0,061 | 0,081 | 0,100 | |
| Legende |
| L = Luft |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 0,06xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 1xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |