HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537K, kurz 3xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung
Spiralbohrer SD4.0 DIN 6537K Typ N IK NANODUR INOX
BO-SP4.0-DIN6537K-IX-ND-IK-HB-D3,7MM
















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6887 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss, Titan |
Normen | DIN 6537 |
Ausführung | Kurz |
Oberfläche | NANODUR |
Bohrtiefe max. (D) | 3xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Anzahl Führungsfasen | 4 STK |
Spitzenwinkel | 140 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Durchmesser (d1) | 3.7 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Länge (l1) | 62 mm |
Spannutlänge (l2) | 20 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan |