Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537K, kurz 3xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung

Spiralbohrer SD4.0 DIN 6537K Typ N IK NANODUR INOX
BO-SP4.0-DIN6537K-IX-ND-IK-HB-D4,1MM

Art.-Nr. 5443011416

EAN 4062856164905

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537K, kurz 3xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung

Art.-Nr. 5443011416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Bearbeitung von rostfreien Stählen. Durch den speziellen Ausspitzungsanschliff ergibt sich eine perfekte Spanabfuhr. Eine optimale Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen ermöglicht eine exakte Flucht der Bohrung mit bester Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6887

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Guss, Titan

Normen

DIN 6537

Ausführung

Kurz

Oberfläche

NANODUR

Bohrtiefe max. (D)

3xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

4 STK

Spitzenwinkel

140 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

4,1 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Länge (l1)

66 mm

Spannutlänge (l2)

24 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan

Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill 4.0
Für Ø 3 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 3 - 5,9 Ø 6 - 8,9 Ø 9,0 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² IK 175 0,220 0,310 0,390 0,480
500-850 N/mm² IK 161 0,220 0,310 0,390 0,480
Automatenstähle < 850 N/mm² IK 161 0,220 0,310 0,390 0,480
850-1000 N/mm² IK 161 0,220 0,310 0,390 0,480
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² IK 161 0,210 0,290 0,380 0,450
700-850 N/mm² IK 154 0,210 0,290 0,380 0,450
850-1000 N/mm² IK 132 0,100 0,150 0,190 0,250
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² IK 138 0,100 0,150 0,190 0,250
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² IK 161 0,220 0,310 0,390 0,480
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² IK 138 0,200 0,280 0,350 0,430
Nitrierstähle < 1000 N/mm² IK 126 0,100 0,150 0,190 0,250
Werkzeugstähle < 850 N/mm² IK 112 0,100 0,150 0,190 0,250
850-1100 N/mm² IK 81 0,100 0,150 0,190 0,250
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² IK 113 0,120 0,180 0,230 0,230
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² IK 105 0,120 0,180 0,230 0,230
< 850 N/mm² IK 105 0,120 0,180 0,230 0,230
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² IK 98 0,120 0,180 0,230 0,230
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² IK 60 0,060 0,120 0,180 0,180
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² IK 360 0,220 0,310 0,390 0,480
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² IK 360 0,220 0,310 0,390 0,480
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² IK 360 0,220 0,310 0,390 0,480
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² IK 160 0,110 0,170 0,210 0,280
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² IK 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Messing, langspanend < 600 N/mm² IK 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² IK 200 0,110 0,170 0,210 0,280
650-850 N/mm² IK 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Bronze, langspanend < 850 N/mm² IK 200 0,110 0,170 0,210 0,280
850-1200 N/mm² IK 200 0,110 0,170 0,210 0,280
Legende
IK = Innenkühlung
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen