HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537K, kurz 3xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung
Spiralbohrer SD4.0 DIN 6537K Typ N IK NANODUR INOX
BO-SP4.0-DIN6537K-IX-ND-IK-HB-D5,1MM
Art.-Nr. 5443011429
EAN 4062856162376
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Bearbeitung von rostfreien Stählen. Durch den speziellen Ausspitzungsanschliff ergibt sich eine perfekte Spanabfuhr. Eine optimale Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen ermöglicht eine exakte Flucht der Bohrung mit bester Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6887 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss, Titan |
Normen | DIN 6537 |
Ausführung | Kurz |
Oberfläche | NANODUR |
Bohrtiefe max. (D) | 3xD |
Schneidstoff | VHM |
Typ | N |
Anzahl Führungsfasen | 4 STK |
Spitzenwinkel | 140 Grad |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Intern |
Durchmesser (d1) | 5,1 mm |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Länge (l1) | 66 mm |
Spannutlänge (l2) | 28 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h7 |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan |
| Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill 4.0 | |||||||
| Für Ø 3 - Ø 12 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 3 - 5,9 | Ø 6 - 8,9 | Ø 9,0 - 11,9 | Ø 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | IK | 175 | 0,220 | 0,310 | 0,390 | 0,480 |
| 500-850 N/mm² | IK | 161 | 0,220 | 0,310 | 0,390 | 0,480 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | IK | 161 | 0,220 | 0,310 | 0,390 | 0,480 |
| 850-1000 N/mm² | IK | 161 | 0,220 | 0,310 | 0,390 | 0,480 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | IK | 161 | 0,210 | 0,290 | 0,380 | 0,450 |
| 700-850 N/mm² | IK | 154 | 0,210 | 0,290 | 0,380 | 0,450 | |
| 850-1000 N/mm² | IK | 132 | 0,100 | 0,150 | 0,190 | 0,250 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | IK | 138 | 0,100 | 0,150 | 0,190 | 0,250 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | IK | 161 | 0,220 | 0,310 | 0,390 | 0,480 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | IK | 138 | 0,200 | 0,280 | 0,350 | 0,430 |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | IK | 126 | 0,100 | 0,150 | 0,190 | 0,250 |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | IK | 112 | 0,100 | 0,150 | 0,190 | 0,250 |
| 850-1100 N/mm² | IK | 81 | 0,100 | 0,150 | 0,190 | 0,250 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | IK | 113 | 0,120 | 0,180 | 0,230 | 0,230 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | IK | 105 | 0,120 | 0,180 | 0,230 | 0,230 |
| < 850 N/mm² | IK | 105 | 0,120 | 0,180 | 0,230 | 0,230 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | IK | 98 | 0,120 | 0,180 | 0,230 | 0,230 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | IK | 60 | 0,060 | 0,120 | 0,180 | 0,180 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | IK | 360 | 0,220 | 0,310 | 0,390 | 0,480 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | IK | 360 | 0,220 | 0,310 | 0,390 | 0,480 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | IK | 360 | 0,220 | 0,310 | 0,390 | 0,480 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | IK | 160 | 0,110 | 0,170 | 0,210 | 0,280 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | IK | 200 | 0,110 | 0,170 | 0,210 | 0,280 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | IK | 200 | 0,110 | 0,170 | 0,210 | 0,280 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | IK | 200 | 0,110 | 0,170 | 0,210 | 0,280 |
| 650-850 N/mm² | IK | 200 | 0,110 | 0,170 | 0,210 | 0,280 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | IK | 200 | 0,110 | 0,170 | 0,210 | 0,280 |
| 850-1200 N/mm² | IK | 200 | 0,110 | 0,170 | 0,210 | 0,280 | |
| Legende |
| IK = Innenkühlung |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
