Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537L, lang 5xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung

Spiralbohrer SD4.0 DIN 6537L Typ N IK NANODUR INOX
BO-SP4.0-DIN6537L-IX-ND-IK-HB-D4,5MM

Art.-Nr. 5443012020

EAN 4062856120888

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Inox, DIN 6537L, lang 5xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung

Art.-Nr. 5443012020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen speziell für die Bearbeitung von rostfreien Stählen. Durch den speziellen Ausspitzungsanschliff ergibt sich eine perfekte Spanabfuhr. Eine optimale Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen ermöglicht eine exakte Flucht der Bohrung mit bester Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6897

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Normen

DIN 6537

Ausführung

Lang

Oberfläche

NANODUR

Bohrtiefe max. (D)

5xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

4 STK

Spitzenwinkel

140 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

4,5 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Länge (l1)

74 mm

Spannutlänge (l2)

36 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill 4.0
Für Ø 3 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 3 - 5,9 Ø 6 - 8,9 Ø 9,0 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² IK 175 0,220 0,31 0,39 0,48
500-850 N/mm² IK 161 0,220 0,31 0,39 0,48
Automatenstähle < 850 N/mm² IK 161 0,220 0,31 0,39 0,48
850-1000 N/mm² IK 161 0,220 0,31 0,39 0,48
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² IK 161 0,210 0,29 0,38 0,45
700-850 N/mm² IK 154 0,210 0,29 0,38 0,45
850-1000 N/mm² IK 132 0,100 0,15 0,19 0,25
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² IK 138 0,100 0,15 0,19 0,25
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² IK 161 0,220 0,31 0,39 0,48
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² IK 138 0,2 0,28 0,35 0,43
Nitrierstähle < 1000 N/mm² IK 126 0,100 0,15 0,19 0,25
Werkzeugstähle < 850 N/mm² IK 112 0,100 0,15 0,19 0,25
850-1100 N/mm² IK 81 0,100 0,15 0,19 0,25
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² IK 113 0,12 0,18 0,23 0,23
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² IK 105 0,12 0,18 0,23 0,23
< 850 N/mm² IK 105 0,12 0,18 0,23 0,23
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² IK 98 0,12 0,18 0,23 0,23
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² IK 60 0,06 0,12 0,18 0,18
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² IK 360 0,22 0,31 0,39 0,48
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² IK 360 0,22 0,31 0,39 0,48
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² IK 360 0,22 0,31 0,39 0,48
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² IK 160 0,110 0,17 0,21 0,28
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² IK 200 0,110 0,17 0,21 0,28
Messing, langspanend < 600 N/mm² IK 200 0,110 0,17 0,21 0,28
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² IK 200 0,110 0,17 0,21 0,28
650-850 N/mm² IK 200 0,110 0,17 0,21 0,28
Bronze, langspanend < 850 N/mm² IK 200 0,110 0,17 0,21 0,28
850-1200 N/mm² IK 200 0,110 0,17 0,21 0,28
Legende
IK = Innenkühlung
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen