Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Universal, DIN 6537K, kurz 3xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung

Spiralbohrer SD4.0 DIN 6537K Typ N IK ANTRADUR Uni
BO-SP4.0-DIN6537K-UV-AD-IK-HE-D11,35MM

Art.-Nr. 5443010445
EAN 4062856107094

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Universal, DIN 6537K, kurz 3xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung

Art.-Nr. 5443010445

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung ergibt sich eine perfekte Spanabfuhr. Eine optimale Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen ermöglicht eine exakte Flucht der Bohrung mit bester Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6867

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall

Normen

DIN 6537

Ausführung

Kurz

Oberfläche

ANTRADUR

Bohrtiefe max. (D)

3xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

4 STK

Spitzenwinkel

140 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

11,35 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HE

Länge (l1)

102 mm

Spannutlänge (l2)

55 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

6 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen