HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Universal, DIN 6537L, lang 5xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung
Spiralbohrer SD4.0 DIN 6537L Typ N IK ANTRADUR Uni
BO-SP4.0-DIN6537L-UV-AD-IK-HE-D5,1MM
Art.-Nr. 5443011029
EAN 4062856111602
 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
|  | |
| Produktcode | 6877 | 
| Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall | 
| Normen | DIN 6537 | 
| Ausführung | Lang | 
| Oberfläche | ANTRADUR | 
| Bohrtiefe max. (D) | 5xD | 
| Schneidstoff | VHM | 
| Typ | N | 
| Anzahl Führungsfasen | 4 STK | 
| Spitzenwinkel | 140 Grad | 
| Anzahl Schneiden | 2 STK | 
| Kühlmittelzufuhr | Intern | 
| Durchmesser (d1) | 5,1 mm | 
| Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HE | 
| Länge (l1) | 82 mm | 
| Spannutlänge (l2) | 44 mm | 
| Toleranz Schneidendurchmesser | h7 | 
| Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm | 
| Toleranz Schaftdurchmesser | h6 | 
| Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium | 
| Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill 4.0 | |||||||
| Für Ø 3 - Ø 12 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | f | |||
| Ø 3 - 5,9 | Ø 6 - 8,9 | Ø 9,0 - 11,9 | Ø 12 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | IK | 175 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| 500-850 N/mm² | IK | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | IK | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| 850-1000 N/mm² | IK | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | IK | 161 | 0,210 | 0,294 | 0,378 | 0,448 | 
| 700-850 N/mm² | IK | 154 | 0,210 | 0,294 | 0,378 | 0,448 | |
| 850-1000 N/mm² | IK | 147 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | IK | 154 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 1000-1200 N/mm² | IK | 140 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | IK | 161 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | IK | 154 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| 1000-1200 N/mm² | IK | 119 | 0,210 | 0,294 | 0,378 | 0,448 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | IK | 140 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 1000-1200 N/mm² | IK | 133 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | IK | 112 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 850-1100 N/mm² | IK | 91 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | IK | 100 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | IK | 95 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 
| < 850 N/mm² | IK | 95 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | IK | 90 | 0,100 | 0,160 | 0,200 | 0,200 | 
| Gusseisen | < 180 HB | IK | 196 | 0,280 | 0,350 | 0,490 | 0,560 | 
| > 180 HB | IK | 168 | 0,280 | 0,350 | 0,490 | 0,560 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | IK | 168 | 0,180 | 0,250 | 0,320 | 0,420 | 
| > 260 HB | IK | 154 | 0,180 | 0,250 | 0,320 | 0,420 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | IK | 60 | 0,060 | 0,120 | 0,180 | 0,180 | 
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | IK | 360 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | IK | 360 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | IK | 360 | 0,224 | 0,308 | 0,392 | 0,476 | 
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | IK | 160 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 650-850 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | 
| 850-1200 N/mm² | IK | 200 | 0,112 | 0,168 | 0,210 | 0,280 | |
| Legende | 
| IK = Innenkühlung | 
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | 
| f = Vorschub [mm/U] | 
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |