Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Universal, DIN 6537L, lang 5xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung

Spiralbohrer SD4.0 DIN 6537L Typ N IK ANTRADUR Uni
BO-SP4.0-DIN6537L-UV-AD-IK-HE-D9,2MM

Art.-Nr. 5443011078

EAN 4062856108466

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPC-Vollhartmetallbohrer Speeddrill 4.0-Universal, DIN 6537L, lang 5xD, 4 Führungsfasen, mit Innenkühlung

Art.-Nr. 5443011078

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

VHM-Hochleistungsbohrer mit Innenkühlkanälen für universelle Anwendungen. Durch die spezielle Oberflächenbehandlung ergibt sich eine perfekte Spanabfuhr. Eine optimale Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen ermöglicht eine exakte Flucht der Bohrung mit bester Oberflächengüte. Die Generation 4.0 setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6877

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Nichteisenmetall

Normen

DIN 6537

Ausführung

Lang

Oberfläche

ANTRADUR

Bohrtiefe max. (D)

5xD

Schneidstoff

VHM

Typ

N

Anzahl Führungsfasen

4 STK

Spitzenwinkel

140 Grad

Anzahl Schneiden

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Intern

Durchmesser (d1)

9,2 mm

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HE

Länge (l1)

103 mm

Spannutlänge (l2)

61 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h7

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für VHM Hochleistungsbohrer Speeddrill 4.0
Für Ø 3 - Ø 12
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc f
Ø 3 - 5,9 Ø 6 - 8,9 Ø 9,0 - 11,9 Ø 12
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² IK 175 0,224 0,308 0,392 0,476
500-850 N/mm² IK 161 0,224 0,308 0,392 0,476
Automatenstähle < 850 N/mm² IK 161 0,224 0,308 0,392 0,476
850-1000 N/mm² IK 161 0,224 0,308 0,392 0,476
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² IK 161 0,210 0,294 0,378 0,448
700-850 N/mm² IK 154 0,210 0,294 0,378 0,448
850-1000 N/mm² IK 147 0,112 0,168 0,210 0,280
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² IK 154 0,112 0,168 0,210 0,280
1000-1200 N/mm² IK 140 0,112 0,168 0,210 0,280
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² IK 161 0,224 0,308 0,392 0,476
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² IK 154 0,224 0,308 0,392 0,476
1000-1200 N/mm² IK 119 0,210 0,294 0,378 0,448
Nitrierstähle < 1000 N/mm² IK 140 0,112 0,168 0,210 0,280
1000-1200 N/mm² IK 133 0,112 0,168 0,210 0,280
Werkzeugstähle < 850 N/mm² IK 112 0,112 0,168 0,210 0,280
850-1100 N/mm² IK 91 0,112 0,168 0,210 0,280
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² IK 100 0,100 0,160 0,200 0,200
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² IK 95 0,100 0,160 0,200 0,200
< 850 N/mm² IK 95 0,100 0,160 0,200 0,200
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² IK 90 0,100 0,160 0,200 0,200
Gusseisen < 180 HB IK 196 0,280 0,350 0,490 0,560
> 180 HB IK 168 0,280 0,350 0,490 0,560
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB IK 168 0,180 0,250 0,320 0,420
> 260 HB IK 154 0,180 0,250 0,320 0,420
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² IK 60 0,060 0,120 0,180 0,180
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² IK 360 0,224 0,308 0,392 0,476
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² IK 360 0,224 0,308 0,392 0,476
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² IK 360 0,224 0,308 0,392 0,476
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² IK 160 0,112 0,168 0,210 0,280
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² IK 200 0,112 0,168 0,210 0,280
Messing, langspanend < 600 N/mm² IK 200 0,112 0,168 0,210 0,280
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² IK 200 0,112 0,168 0,210 0,280
650-850 N/mm² IK 200 0,112 0,168 0,210 0,280
Bronze, langspanend < 850 N/mm² IK 200 0,112 0,168 0,210 0,280
850-1200 N/mm² IK 200 0,112 0,168 0,210 0,280
Legende
IK = Innenkühlung
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen