Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPT-Schaftfräser DIN 844B, kurz, zentrumschneidend

Schaftfräser HSCo-SPM DIN844B Z4 2xD Typ N TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-HSCO-SPM-TN-D20,0MM

Art.-Nr. 5443610215

EAN 4062856139781

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPT-Schaftfräser DIN 844B, kurz, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443610215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mehrschneidiger, Universal-Schaftfräser. Einsetzbar als Schlicht-, Schruppschlicht- und Schruppfräser. Gefertigt aus pulvermetallurgischem Material zur Verwendung bei extremen Zerspanungsbedingungen oder großen Standwegen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1867

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

20 mm

Schaftdurchmesser (d2)

20 mm

Länge (l1)

104 mm

Schneidenlänge (l2)

38 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo-SPM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,041 0,055 0,069 0,086
500-850 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061 0,076
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,035 0,048 0,061 0,076
850-1000 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061 0,076
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061 0,076
700-850 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061 0,076
850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061 0,076
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061 0,076
1000-1200 N/mm² E 46 0,041 0,055 0,069 0,086
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061 0,076
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,048 0,061 0,076
1000-1200 N/mm² E 51 0,041 0,055 0,069 0,086
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061 0,076
1000-1200 N/mm² E 41 0,041 0,055 0,069 0,086
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061 0,076
850-1100 N/mm² E 37 0,041 0,055 0,069 0,086
1100-1400 N/mm² E 32 0,041 0,055 0,069 0,086
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,041 0,055 0,069 0,086
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,041 0,055 0,069 0,086
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,041 0,055 0,069 0,086
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061 0,076
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,035 0,048 0,061 0,076
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,048 0,061 0,076
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,041 0,055 0,069 0,086
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,041 0,055 0,069 0,086
Gusseisen < 180 HB - 64 0,035 0,048 0,061 0,076
> 180 HB - 55 0,035 0,048 0,061 0,076
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,035 0,048 0,061 0,076
> 260 HB E 32 0,035 0,048 0,061 0,076
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,054 0,078 0,098 0,122
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,068 0,086 0,109 0,135
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,054 0,078 0,098 0,122
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,068 0,086 0,109 0,135
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,068 0,086 0,109 0,135
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109 0,135
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109 0,135
650-850 N/mm² - 74 0,068 0,086 0,109 0,135
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,068 0,086 0,109 0,135
850-1200 N/mm² E 46 0,076 0,093 0,118 0,146
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 3 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8,0 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
500-850 N/mm² E 69 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
850-1000 N/mm² E 69 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
700-850 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
850-1000 N/mm² E 51 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
1000-1200 N/mm² E 46 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
1000-1200 N/mm² E 51 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
1000-1200 N/mm² E 41 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
850-1100 N/mm² E 37 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
1100-1400 N/mm² E 32 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
< 850 N/mm² E 23 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Gusseisen < 180 HB - 64 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
> 180 HB - 55 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
> 260 HB E 32 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,008 0,011 0,022 0,036 0,045
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,008 0,011 0,022 0,036 0,045
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
650-850 N/mm² - 74 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
850-1200 N/mm² E 46 0,011 0,020 0,037 0,058 0,076
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 85 0,026 0,041 0,053 0,068 0,095
500-850 N/mm² E 75 0,026 0,041 0,048 0,062 0,086
Automatenstähle < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
700-850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
850-1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
1100-1400 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,050 0,065 0,090
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
< 850 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Gusseisen < 180 HB - 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
> 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
> 260 HB E 50 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060 0,077 0,108
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060 0,077 0,108
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
650-850 N/mm² - 130 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 130 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
850-1200 N/mm² E 110 0,049 0,059 0,072 0,093 0,130
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 3 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 85 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
500-850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Automatenstähle < 850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
700-850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
850-1100 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1100-1400 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Gusseisen < 180 HB - 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,005 0,007 0,010 0,017 0,025
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,005 0,007 0,010 0,017 0,025
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
650-850 N/mm² - 130 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 130 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
850-1200 N/mm² E 110 0,007 0,012 0,018 0,028 0,043
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,019 0,029 0,033 0,042
500-850 N/mm² E 69 0,019 0,029 0,033 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,019 0,029 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 69 0,019 0,029 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,019 0,029 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 64 0,019 0,029 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 46 0,019 0,029 0,033 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,019 0,029 0,033 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,019 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 41 0,019 0,029 0,033 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,019 0,029 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 37 0,019 0,029 0,033 0,042
1100-1400 N/mm² E 32 0,019 0,029 0,033 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,019 0,029 0,033 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,019 0,029 0,033 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,019 0,029 0,033 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,019 0,029 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,019 0,029 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,019 0,029 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,019 0,029 0,033 0,042
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,019 0,029 0,033 0,042
Gusseisen < 180 HB - 64 0,019 0,029 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,019 0,029 0,033 0,038
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,019 0,029 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,019 0,029 0,033 0,038
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,025 0,039 0,044 0,060
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,035 0,049 0,055 0,066
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,025 0,039 0,044 0,060
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,035 0,049 0,055 0,066
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,035 0,049 0,055 0,066
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,035 0,049 0,055 0,066
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,035 0,049 0,055 0,066
650-850 N/mm² - 74 0,035 0,049 0,055 0,066
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,035 0,049 0,055 0,066
850-1200 N/mm² E 46 0,043 0,055 0,059 0,072
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 3 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,003 0,006 0,008 0,012
500-850 N/mm² E 69 0,003 0,006 0,008 0,012
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,003 0,006 0,008 0,012
850-1000 N/mm² E 69 0,003 0,006 0,008 0,012
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,003 0,006 0,008 0,012
700-850 N/mm² E 64 0,003 0,006 0,008 0,012
850-1000 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
1000-1200 N/mm² E 46 0,003 0,006 0,008 0,012
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,003 0,006 0,008 0,012
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012
1000-1200 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
1000-1200 N/mm² E 41 0,003 0,006 0,008 0,012
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,003 0,006 0,008 0,012
850-1100 N/mm² E 37 0,003 0,006 0,008 0,012
1100-1400 N/mm² E 32 0,003 0,006 0,008 0,012
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,003 0,006 0,008 0,012
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,003 0,006 0,008 0,012
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,003 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,003 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,003 0,006 0,008 0,012
< 850 N/mm² E 23 0,003 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,003 0,006 0,008 0,012
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,003 0,006 0,008 0,012
Gusseisen < 180 HB - 64 0,003 0,006 0,008 0,012
> 180 HB - 55 0,003 0,006 0,008 0,012
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,003 0,006 0,008 0,012
> 260 HB E 32 0,003 0,006 0,008 0,012
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,005 0,007 0,010 0,017
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,007 0,010 0,014 0,024
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,005 0,007 0,010 0,017
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,007 0,010 0,014 0,024
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,007 0,010 0,014 0,024
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,007 0,010 0,014 0,024
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,007 0,010 0,014 0,024
650-850 N/mm² - 74 0,007 0,010 0,014 0,024
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,007 0,010 0,014 0,024
850-1200 N/mm² E 46 0,007 0,012 0,018 0,028

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen