HPT-Schaftfräser DIN 844B, kurz, zentrumschneidend
Schaftfräser HSCo-SPM DIN844B Z4 2xD Typ N TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-HSCO-SPM-TN-D4,0MM
Art.-Nr. 5443610203
EAN 4062856139835
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1867 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Schneidenlänge (l2) | 11 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | N |
Schneidstoff | HSCo-SPM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 12 - Ø 25 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 25 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,041 | 0,055 | 0,069 | 0,086 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 64 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 41 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,035 | 0,048 | 0,061 | 0,076 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,054 | 0,078 | 0,098 | 0,122 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,054 | 0,078 | 0,098 | 0,122 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 110 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 110 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
| 650-850 N/mm² | - | 74 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 64 | 0,068 | 0,086 | 0,109 | 0,135 |
| 850-1200 N/mm² | E | 46 | 0,076 | 0,093 | 0,118 | 0,146 | |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||||
| Für Ø 3 - Ø 11,9 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8,0 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,006 | 0,010 | 0,019 | 0,025 | 0,034 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 64 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 41 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,006 | 0,008 | 0,016 | 0,022 | 0,030 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,008 | 0,011 | 0,022 | 0,036 | 0,045 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,008 | 0,011 | 0,022 | 0,036 | 0,045 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 110 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 110 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
| 650-850 N/mm² | - | 74 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 64 | 0,011 | 0,015 | 0,029 | 0,049 | 0,063 |
| 850-1200 N/mm² | E | 46 | 0,011 | 0,020 | 0,037 | 0,058 | 0,076 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 12 - Ø 32 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 25 | Ø 32 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 85 | 0,026 | 0,041 | 0,053 | 0,068 | 0,095 |
| 500-850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,041 | 0,048 | 0,062 | 0,086 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| 700-850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| 850-1100 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,050 | 0,065 | 0,090 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| < 850 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,054 | 0,076 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 |
| > 260 HB | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | 0,049 | 0,068 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,035 | 0,044 | 0,060 | 0,077 | 0,108 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,035 | 0,044 | 0,060 | 0,077 | 0,108 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
| 650-850 N/mm² | - | 130 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 130 | 0,044 | 0,055 | 0,066 | 0,085 | 0,119 |
| 850-1200 N/mm² | E | 110 | 0,049 | 0,059 | 0,072 | 0,093 | 0,130 | |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 3 - Ø 11,9 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 85 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 500-850 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 700-850 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850-1100 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| < 850 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 75 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 260 HB | E | 50 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,017 | 0,025 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 600 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,017 | 0,025 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 180 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 150 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
| 650-850 N/mm² | - | 130 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 130 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | 0,035 |
| 850-1200 N/mm² | E | 110 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,028 | 0,043 | |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | |||||||
| Für Ø 10 - Ø 25 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 25 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 64 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 41 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,019 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,025 | 0,039 | 0,044 | 0,060 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,025 | 0,039 | 0,044 | 0,060 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 110 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 110 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| 650-850 N/mm² | - | 74 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,049 | 0,055 | 0,066 |
| 850-1200 N/mm² | E | 46 | 0,043 | 0,055 | 0,059 | 0,072 | |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | |||||||
| Für Ø 3 - Ø 9,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 3 - 3,9 | Ø 4 - 5,9 | Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 64 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 41 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,012 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,017 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,005 | 0,007 | 0,010 | 0,017 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 110 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 110 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 92 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
| 650-850 N/mm² | - | 74 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 64 | 0,007 | 0,010 | 0,014 | 0,024 |
| 850-1200 N/mm² | E | 46 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,028 | |