Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPT-Schaftfräser DIN 844B, kurz, zentrumschneidend

Schaftfräser HSCo-SPM DIN844B Z4 2xD Typ N TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-HSCO-SPM-TN-D9,0MM

Art.-Nr. 5443610209

EAN 4062856139828

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPT-Schaftfräser DIN 844B, kurz, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443610209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mehrschneidiger, Universal-Schaftfräser. Einsetzbar als Schlicht-, Schruppschlicht- und Schruppfräser. Gefertigt aus pulvermetallurgischem Material zur Verwendung bei extremen Zerspanungsbedingungen oder großen Standwegen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1867

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

9 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Länge (l1)

69 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo-SPM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,041 0,055 0,069 0,086
500-850 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061 0,076
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,035 0,048 0,061 0,076
850-1000 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061 0,076
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,035 0,048 0,061 0,076
700-850 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061 0,076
850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061 0,076
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061 0,076
1000-1200 N/mm² E 46 0,041 0,055 0,069 0,086
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,035 0,048 0,061 0,076
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,048 0,061 0,076
1000-1200 N/mm² E 51 0,041 0,055 0,069 0,086
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,048 0,061 0,076
1000-1200 N/mm² E 41 0,041 0,055 0,069 0,086
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061 0,076
850-1100 N/mm² E 37 0,041 0,055 0,069 0,086
1100-1400 N/mm² E 32 0,041 0,055 0,069 0,086
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,041 0,055 0,069 0,086
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,041 0,055 0,069 0,086
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,041 0,055 0,069 0,086
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,035 0,048 0,061 0,076
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,035 0,048 0,061 0,076
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,048 0,061 0,076
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,041 0,055 0,069 0,086
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,041 0,055 0,069 0,086
Gusseisen < 180 HB - 64 0,035 0,048 0,061 0,076
> 180 HB - 55 0,035 0,048 0,061 0,076
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,035 0,048 0,061 0,076
> 260 HB E 32 0,035 0,048 0,061 0,076
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,054 0,078 0,098 0,122
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,068 0,086 0,109 0,135
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,054 0,078 0,098 0,122
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,068 0,086 0,109 0,135
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,068 0,086 0,109 0,135
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109 0,135
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,068 0,086 0,109 0,135
650-850 N/mm² - 74 0,068 0,086 0,109 0,135
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,068 0,086 0,109 0,135
850-1200 N/mm² E 46 0,076 0,093 0,118 0,146
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 3 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8,0 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
500-850 N/mm² E 69 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
850-1000 N/mm² E 69 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
700-850 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
850-1000 N/mm² E 51 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
1000-1200 N/mm² E 46 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
1000-1200 N/mm² E 51 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
1000-1200 N/mm² E 41 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
850-1100 N/mm² E 37 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
1100-1400 N/mm² E 32 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
< 850 N/mm² E 23 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,006 0,010 0,019 0,025 0,034
Gusseisen < 180 HB - 64 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
> 180 HB - 55 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
> 260 HB E 32 0,006 0,008 0,016 0,022 0,030
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,008 0,011 0,022 0,036 0,045
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,008 0,011 0,022 0,036 0,045
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
650-850 N/mm² - 74 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,011 0,015 0,029 0,049 0,063
850-1200 N/mm² E 46 0,011 0,020 0,037 0,058 0,076
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 32
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25 Ø 32
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 85 0,026 0,041 0,053 0,068 0,095
500-850 N/mm² E 75 0,026 0,041 0,048 0,062 0,086
Automatenstähle < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
700-850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
850-1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
1100-1400 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,050 0,065 0,090
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
< 850 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042 0,054 0,076
Gusseisen < 180 HB - 75 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
> 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
> 260 HB E 50 0,026 0,033 0,038 0,049 0,068
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060 0,077 0,108
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,035 0,044 0,060 0,077 0,108
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
650-850 N/mm² - 130 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 130 0,044 0,055 0,066 0,085 0,119
850-1200 N/mm² E 110 0,049 0,059 0,072 0,093 0,130
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 3 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 85 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
500-850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Automatenstähle < 850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
700-850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
850-1100 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
1100-1400 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 35 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Gusseisen < 180 HB - 75 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 60 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 50 0,003 0,006 0,008 0,012 0,019
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 600 0,005 0,007 0,010 0,017 0,025
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 180 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 600 0,005 0,007 0,010 0,017 0,025
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 180 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 150 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
650-850 N/mm² - 130 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 130 0,007 0,010 0,014 0,024 0,035
850-1200 N/mm² E 110 0,007 0,012 0,018 0,028 0,043
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 10 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,019 0,029 0,033 0,042
500-850 N/mm² E 69 0,019 0,029 0,033 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,019 0,029 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 69 0,019 0,029 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,019 0,029 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 64 0,019 0,029 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 46 0,019 0,029 0,033 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,019 0,029 0,033 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,019 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,019 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 41 0,019 0,029 0,033 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,019 0,029 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 37 0,019 0,029 0,033 0,042
1100-1400 N/mm² E 32 0,019 0,029 0,033 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,019 0,029 0,033 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,019 0,029 0,033 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,019 0,029 0,033 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,019 0,029 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,019 0,029 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,019 0,029 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,019 0,029 0,033 0,042
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,019 0,029 0,033 0,042
Gusseisen < 180 HB - 64 0,019 0,029 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,019 0,029 0,033 0,038
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,019 0,029 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,019 0,029 0,033 0,038
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,025 0,039 0,044 0,060
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,035 0,049 0,055 0,066
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,025 0,039 0,044 0,060
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,035 0,049 0,055 0,066
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,035 0,049 0,055 0,066
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,035 0,049 0,055 0,066
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,035 0,049 0,055 0,066
650-850 N/mm² - 74 0,035 0,049 0,055 0,066
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,035 0,049 0,055 0,066
850-1200 N/mm² E 46 0,043 0,055 0,059 0,072
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 3 - Ø 9,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 - 3,9 Ø 4 - 5,9 Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,003 0,006 0,008 0,012
500-850 N/mm² E 69 0,003 0,006 0,008 0,012
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,003 0,006 0,008 0,012
850-1000 N/mm² E 69 0,003 0,006 0,008 0,012
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,003 0,006 0,008 0,012
700-850 N/mm² E 64 0,003 0,006 0,008 0,012
850-1000 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
1000-1200 N/mm² E 46 0,003 0,006 0,008 0,012
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,003 0,006 0,008 0,012
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,003 0,006 0,008 0,012
1000-1200 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,003 0,006 0,008 0,012
1000-1200 N/mm² E 41 0,003 0,006 0,008 0,012
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,003 0,006 0,008 0,012
850-1100 N/mm² E 37 0,003 0,006 0,008 0,012
1100-1400 N/mm² E 32 0,003 0,006 0,008 0,012
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,003 0,006 0,008 0,012
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,003 0,006 0,008 0,012
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,003 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,003 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,003 0,006 0,008 0,012
< 850 N/mm² E 23 0,003 0,006 0,008 0,012
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,003 0,006 0,008 0,012
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 14 0,003 0,006 0,008 0,012
Gusseisen < 180 HB - 64 0,003 0,006 0,008 0,012
> 180 HB - 55 0,003 0,006 0,008 0,012
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,003 0,006 0,008 0,012
> 260 HB E 32 0,003 0,006 0,008 0,012
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 221 0,005 0,007 0,010 0,017
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 138 0,007 0,010 0,014 0,024
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 147 0,005 0,007 0,010 0,017
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 110 0,007 0,010 0,014 0,024
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 110 0,007 0,010 0,014 0,024
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 92 0,007 0,010 0,014 0,024
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 92 0,007 0,010 0,014 0,024
650-850 N/mm² - 74 0,007 0,010 0,014 0,024
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 64 0,007 0,010 0,014 0,024
850-1200 N/mm² E 46 0,007 0,012 0,018 0,028

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen