HPT-Schaftfräser HSCo-PM DIN 844K, kurz, Vierschneider, zentrumschneidend
Schaftfräser HSCo-PM HPT DIN844K Z4 2xD TypN TiAlN
SHFTFRS-DIN844K-HSCO-PM-TN-D14,0MM


















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1537 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan |
Durchmesser (d1) | 14 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 83 mm |
Schneidenlänge (l2) | 26 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | N |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 50° |
Eckenfase | 0,30 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | k10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen |