Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPT-Schaftfräser HSCo-PM DIN 844K, kurz, Vierschneider, zentrumschneidend

Schaftfräser HSCo-PM HPT DIN844K Z4 2xD TypN TiAlN
SHFTFRS-DIN844K-HSCO-PM-TN-D16,0MM

Art.-Nr. 5443600436

EAN 4055375875896

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPT-Schaftfräser HSCo-PM DIN 844K, kurz, Vierschneider, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600436

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schaftfräser hochgedrallt, gefertigt aus pulver-metallurgischem Material zur Verwendung bei extremen Zerspanungsbedingungen oder großen Standwegen. Hohe Konturgenauigkeit durch geringe Abdrängung, ruhiges Fräsverhalten durch geringe Vibrationsneigung, sehr gute Oberflächengüte.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1537

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Länge (l1)

92 mm

Schneidenlänge (l2)

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo-PM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

50°

Eckenfase

0,30 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,037 0,050 0,063
500-850 N/mm² E 69 0,032 0,044 0,056
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,032 0,044 0,056
850-1000 N/mm² E 69 0,032 0,044 0,056
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,032 0,044 0,056
700-850 N/mm² E 64 0,032 0,044 0,056
850-1000 N/mm² E 51 0,032 0,044 0,056
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 46 0,037 0,050 0,063
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,032 0,044 0,056
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 51 0,037 0,050 0,063
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,032 0,044 0,056
1000-1200 N/mm² E 41 0,037 0,050 0,063
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,032 0,044 0,056
850-1100 N/mm² E 37 0,037 0,050 0,063
1100-1400 N/mm² E 32 0,037 0,050 0,063
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,037 0,050 0,063
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,037 0,050 0,063
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,037 0,050 0,063
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,032 0,044 0,056
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,032 0,044 0,056
< 850 N/mm² E 23 0,032 0,044 0,056
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,037 0,050 0,063
Gusseisen < 180 HB - 64 0,032 0,044 0,056
> 180 HB - 55 0,032 0,044 0,056
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,032 0,044 0,056
> 260 HB E 32 0,032 0,044 0,056
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,037 0,050 0,063
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,017 0,023 0,031
500-850 N/mm² E 69 0,014 0,020 0,027
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 69 0,014 0,020 0,027
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,014 0,020 0,027
700-850 N/mm² E 64 0,014 0,020 0,027
850-1000 N/mm² E 51 0,014 0,020 0,027
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 46 0,017 0,023 0,031
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,014 0,020 0,027
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 51 0,017 0,023 0,031
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,014 0,020 0,027
1000-1200 N/mm² E 41 0,017 0,023 0,031
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,014 0,020 0,027
850-1100 N/mm² E 37 0,017 0,023 0,031
1100-1400 N/mm² E 32 0,017 0,023 0,031
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,017 0,023 0,031
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,017 0,023 0,031
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,017 0,023 0,031
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,014 0,020 0,027
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,014 0,020 0,027
< 850 N/mm² E 23 0,014 0,020 0,027
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,017 0,023 0,031
Gusseisen < 180 HB - 64 0,014 0,020 0,027
> 180 HB - 55 0,014 0,020 0,027
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,014 0,020 0,027
> 260 HB E 32 0,014 0,020 0,027
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,017 0,023 0,031
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 85 0,026 0,041 0,053
500-850 N/mm² E 75 0,026 0,041 0,048
Automatenstähle < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
1100-1400 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,026 0,033 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 75 0,026 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 60 0,026 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,026 0,033 0,042
Gusseisen < 180 HB - 75 0,026 0,033 0,038
> 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 60 0,026 0,033 0,038
> 260 HB E 50 0,026 0,033 0,038
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 40 0,026 0,033 0,042
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 85 0,008 0,012 0,019
500-850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Automatenstähle < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
700-850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
850-1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
1100-1400 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Federstähle < 1200 N/mm² E 35 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 75 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 50 0,008 0,012 0,019
Gusseisen < 180 HB - 75 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 60 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 50 0,008 0,012 0,019
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 40 0,008 0,012 0,019
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,029 0,033 0,042
500-850 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,029 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,029 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 46 0,029 0,033 0,042
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,029 0,033 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,042
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,029 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,042
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 37 0,029 0,033 0,042
1100-1400 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,042
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,029 0,033 0,042
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,029 0,033 0,042
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,029 0,033 0,042
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,029 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,029 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,029 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,029 0,033 0,042
Gusseisen < 180 HB - 64 0,029 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,029 0,033 0,038
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,029 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,029 0,033 0,038
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,029 0,033 0,042
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,008 0,012 0,019
500-850 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,008 0,012 0,019
700-850 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
850-1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 46 0,008 0,012 0,019
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,008 0,012 0,019
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,008 0,012 0,019
1000-1200 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
850-1100 N/mm² E 37 0,008 0,012 0,019
1100-1400 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,008 0,012 0,019
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,008 0,012 0,019
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,008 0,012 0,019
< 850 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,008 0,012 0,019
Gusseisen < 180 HB - 64 0,008 0,012 0,019
> 180 HB - 55 0,008 0,012 0,019
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,008 0,012 0,019
> 260 HB E 32 0,008 0,012 0,019
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,008 0,012 0,019

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen