HPT-Schaftfräser HSCo-PM DIN 844K, kurz, Vierschneider, zentrumschneidend
Schaftfräser HSCo-PM HPT DIN844K Z4 2xD TypN TiAlN
SHFTFRS-DIN844K-HSCO-PM-TN-D18,0MM
Art.-Nr. 5443600437
EAN 4055375875902
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schaftfräser hochgedrallt, gefertigt aus pulver-metallurgischem Material zur Verwendung bei extremen Zerspanungsbedingungen oder großen Standwegen. Hohe Konturgenauigkeit durch geringe Abdrängung, ruhiges Fräsverhalten durch geringe Vibrationsneigung, sehr gute Oberflächengüte.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1537 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan |
Durchmesser (d1) | 18 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 16 mm |
Länge (l1) | 92 mm |
Schneidenlänge (l2) | 32 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 4 STK |
Normen | DIN 844 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | N |
Schneidstoff | HSCo-PM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 50° |
Eckenfase | 0,30 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | k10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,037 | 0,050 | 0,063 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 64 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 41 | 0,032 | 0,044 | 0,056 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,037 | 0,050 | 0,063 |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | ||||||
| Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,017 | 0,023 | 0,031 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 64 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 41 | 0,014 | 0,020 | 0,027 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,014 | 0,020 | 0,027 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,017 | 0,023 | 0,031 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 85 | 0,026 | 0,041 | 0,053 |
| 500-850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,041 | 0,048 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 700-850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1100 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,050 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,026 | 0,033 | 0,042 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,042 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 75 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 60 | 0,026 | 0,033 | 0,038 |
| > 260 HB | E | 50 | 0,026 | 0,033 | 0,038 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,026 | 0,033 | 0,042 |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
| Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 85 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 500-850 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 700-850 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850-1100 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 40 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 40 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 35 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 35 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| < 850 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 75 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 180 HB | - | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 260 HB | E | 50 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 40 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,029 | 0,033 | 0,042 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 64 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 41 | 0,029 | 0,033 | 0,038 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,029 | 0,033 | 0,038 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,029 | 0,033 | 0,042 |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 32 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 28 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 64 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 180 HB | - | 55 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 41 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |
| > 260 HB | E | 32 | 0,008 | 0,012 | 0,019 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,008 | 0,012 | 0,019 |