Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPT-Schaftfräser HSCo-PM DIN 844K, kurz, zentrumschneidend

Fräser HSCo-PM HPT DIN844K Z3-5 2xD Typ HR TiAlN
SHFTFRS-DIN844B-H-HSCOPM-TN-D8,0MM

Art.-Nr. 5443600732

EAN 4055375878040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPT-Schaftfräser HSCo-PM DIN 844K, kurz, zentrumschneidend

Art.-Nr. 5443600732

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aus pulvermetallurgischem Material für extreme Zerspanungsbedingungen und/oder große Standwege. Großer Anwendungsbereich bei Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (ca. 900-1.400 N/mm²), z.B. Einsatz-, Vergütungsstähle, Werkzeugstahl legiert, vergütet, NE-Metalle, hochwarmfeste Werkstoffe sowie Gusseisen und Gusslegierungen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

2017

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan

Durchmesser (d1)

8 mm

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Normen

DIN 844

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

HR

Schneidstoff

HSCo-PM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Länge (l1)

69 mm

Schneidenlänge (l2)

19 mm

Anzahl Schneiden

4 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

k12

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen

Legende
E = Emulsion ae = 0,5xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 16 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 23,9 Ø 24 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,060 0,076 0,094
500-850 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,053 0,067 0,083
850-1000 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,053 0,067 0,083
700-850 N/mm² E 64 0,053 0,067 0,083
850-1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 46 0,060 0,076 0,094
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,053 0,067 0,083
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 51 0,060 0,076 0,094
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,053 0,067 0,083
1000-1200 N/mm² E 41 0,060 0,076 0,094
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,053 0,067 0,083
850-1100 N/mm² E 37 0,060 0,076 0,094
1100-1400 N/mm² E 32 0,060 0,076 0,094
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,060 0,076 0,094
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,060 0,076 0,094
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,060 0,076 0,094
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,053 0,067 0,083
< 850 N/mm² E 23 0,053 0,067 0,083
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,060 0,076 0,094
Gusseisen < 180 HB - 64 0,053 0,067 0,083
> 180 HB - 55 0,053 0,067 0,083
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,053 0,067 0,083
> 260 HB E 32 0,053 0,067 0,083
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,060 0,076 0,094
Schnittwerte für Schruppen Kontur
Für Ø 6 - Ø 15,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9 Ø 12 - 15,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,020 0,028 0,037 0,044
500-850 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,017 0,024 0,033 0,038
700-850 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 46 0,020 0,028 0,037 0,044
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,017 0,024 0,033 0,038
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 51 0,020 0,028 0,037 0,044
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,017 0,024 0,033 0,038
1000-1200 N/mm² E 41 0,020 0,028 0,037 0,044
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033 0,038
850-1100 N/mm² E 37 0,020 0,028 0,037 0,044
1100-1400 N/mm² E 32 0,020 0,028 0,037 0,044
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,020 0,028 0,037 0,044
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,020 0,028 0,037 0,044
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,020 0,028 0,037 0,044
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
< 850 N/mm² E 23 0,017 0,024 0,033 0,038
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,020 0,028 0,037 0,044
Gusseisen < 180 HB - 64 0,017 0,024 0,033 0,038
> 180 HB - 55 0,017 0,024 0,033 0,038
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,017 0,024 0,033 0,038
> 260 HB E 32 0,017 0,024 0,033 0,038
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,020 0,028 0,037 0,044
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12 - Ø 25
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 19,9 Ø 20 - 25
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,035 0,040 0,050
500-850 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,035 0,040 0,046
850-1000 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,035 0,040 0,046
700-850 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000-1200 N/mm² E 46 0,035 0,040 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,035 0,040 0,046
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,035 0,040 0,046
1000-1200 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,035 0,040 0,046
1000-1200 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
850-1100 N/mm² E 37 0,035 0,040 0,050
1100-1400 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,050
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,035 0,040 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,035 0,040 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,035 0,040 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,035 0,040 0,046
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,035 0,040 0,046
< 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,046
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,035 0,040 0,050
Gusseisen < 180 HB - 64 0,035 0,040 0,046
> 180 HB - 55 0,035 0,040 0,046
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,035 0,040 0,046
> 260 HB E 32 0,035 0,040 0,046
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,035 0,040 0,050
Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 6 - Ø 11,9
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 - 7,9 Ø 8 - 9,9 Ø 10 - 11,9
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 83 0,010 0,014 0,023
500-850 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Automatenstähle < 850 N/mm² E 74 0,010 0,014 0,023
850-1000 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 69 0,010 0,014 0,023
700-850 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
850-1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000-1200 N/mm² E 46 0,010 0,014 0,023
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 64 0,010 0,014 0,023
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 60 0,010 0,014 0,023
1000-1200 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 51 0,010 0,014 0,023
1000-1200 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
850-1100 N/mm² E 37 0,010 0,014 0,023
1100-1400 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 26 0,010 0,014 0,023
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 28 0,010 0,014 0,023
Federstähle < 1200 N/mm² E 21 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 41 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 32 0,010 0,014 0,023
< 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 18 0,010 0,014 0,023
Gusseisen < 180 HB - 64 0,010 0,014 0,023
> 180 HB - 55 0,010 0,014 0,023
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 41 0,010 0,014 0,023
> 260 HB E 32 0,010 0,014 0,023
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 23 0,010 0,014 0,023

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen