Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

HPT-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 327D

Schaftfräser HSCo-SPM HPT kurz DIN327D Z4 TypN TiAlN
SHFTFRS-DIN327D-HSSSPM-TN-D22,0MM

Art.-Nr. 5443600719
EAN 4055375878002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
HPT-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 327D

Art.-Nr. 5443600719

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einsetzbar für verschiedenste Werkstoffe durch universelle Geometrie. Gefertigt aus Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1877

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

22 mm

Schaftdurchmesser (d2)

20 mm

Länge (l1)

88 mm

Schneidenlänge (l2)

22 mm

Anzahl Schneiden (Z)

4 STK

Normen

DIN 327

Baulänge

Kurz

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Typ

N

Schneidstoff

HSCo-SPM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Toleranz Schneidendurchmesser

k10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen