HPT-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 327D
Fräser HSCo-SPM kurz DIN 327D Z3-6 Typ HF
SHFTFRS-DIN327D-K-HSSPM-TN-D25,0MM
Art.-Nr. 5443600889
EAN 4055375879245
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefertigt aus neuem Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Es verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles. Dieser Fräser ist für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens in rostfreien Stählen ideal geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 2137 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl |
Durchmesser (d1) | 25 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 25 mm |
Normen | DIN 327 |
Baulänge | Kurz |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Typ | HF |
Schneidstoff | HSCo-SPM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Länge (l1) | 102 mm |
Schneidenlänge (l2) | 26 mm |
Anzahl Schneiden | 5 STK |
Eckenfase | 0,30 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | k12 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm² |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 16 - Ø 32 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 31,9 | Ø 32 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 |
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 6 - Ø 15,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,035 | 0,040 | 0,046 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,012 | 0,020 | 0,030 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,017 | 0,029 | 0,042 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,012 | 0,020 | 0,030 |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,010 | 0,014 | 0,023 |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,007 | 0,008 | 0,012 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |