HPT-Schaftfräser, kurz, zentrumschneidend DIN 844K
Fräser HSCo-SPM DIN 844K Z3-6 2xD Typ HF TiAlN
SHFTFRS-DIN844K-HSCO-SPM-TN-D12,0MM
Art.-Nr. 5443600864
EAN 4055375879092
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gefertigt aus neuem Substrat SPM mit sehr hohem Kobalt-Anteil. Es verbindet die Härte von VHM und die Zähigkeit des PM-Stahles. Dieser Fräser ist für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung und Steigerung des Zerspanungsvolumens in rostfreien Stählen ideal geeignet.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Produktcode  | 2117  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Edelstahl  | 
Durchmesser (d1)  | 12 mm  | 
Schaftdurchmesser (d2)  | 12 mm  | 
Normen  | DIN 844  | 
Baulänge  | Kurz  | 
Schaftform  | Zylindrisch DIN 1835-B  | 
Typ  | HF  | 
Schneidstoff  | HSCo-SPM  | 
Oberfläche  | TiAlN  | 
Kühlmittelzufuhr  | Extern  | 
Drallwinkel  | 30°  | 
Länge (l1)  | 83 mm  | 
Schneidenlänge (l2)  | 26 mm  | 
Anzahl Schneiden  | 4 STK  | 
Eckenfase  | 0,30 mm  | 
Toleranz Schneidendurchmesser  | k12  | 
Toleranz Schaftdurchmesser  | h6  | 
Werkstoffuntergruppe  | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²  | 
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,5xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 16 - Ø 32 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 16 - 19,9 | Ø 20 - 23,9 | Ø 24 - 31,9 | Ø 32 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | 
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | 
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | 
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,053 | 0,067 | 0,083 | 0,106 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm130 | E | 18 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,060 | 0,076 | 0,094 | 0,120 | 
| Schnittwerte für Schruppen Kontur | |||||||
| Für Ø 6 - Ø 15,9 | |||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | |||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | Ø 12 - 15,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | 
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 46 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 51 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 
| 1000-1200 N/mm² | E | 41 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 26 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | 
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 21 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | 
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,017 | 0,024 | 0,033 | 0,038 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm130 | E | 18 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,020 | 0,028 | 0,037 | 0,044 | 
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Bei Durchmesser über 20 mm ist Vollnuten nicht möglich, da zu großer Leistungsbedarf.  | ||
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 12 - Ø 20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 12 - 15,9 | Ø 16 - 19,9 | Ø 20 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | 
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,035 | 0,040 | 0,050 | 
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,012 | 0,020 | 0,030 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,012 | 0,020 | 0,030 | 
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||
| Für Ø 6 - Ø 11,9 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 6 - 7,9 | Ø 8 - 9,9 | Ø 10 - 11,9 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 83 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| 500-850 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 74 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| 850-1000 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 69 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| 700-850 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 64 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 60 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 51 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| 850-1100 N/mm² | E | 37 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 41 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 32 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| < 850 N/mm² | E | 23 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 18 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 14 | 0,010 | 0,014 | 0,023 | 
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 221 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 138 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 147 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |